Kompresör Power 50 l
COMPR-EL-(POWER-50L)
Ürün no. 070122501
EAN 4068362174360
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Motor gücü | 2,2 kW |
Maks. basınç | 10 bar |
Tank kapasitesi | 50 l |
Giren hava kapasitesi | 320 l/min |
Maksimum basıncın %80'inde kaynak havası miktarı | 230 l/min |
Yağsız çalışma | Evet |
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Devir sayısı | 1400 dev/dk |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 5 - 40 °C |
Kablo uzunluğu | 2,8 m |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 370 x 780 x 890 mm |
Silindir sayısı | 2 ADET |
Hızlı kaplin sayısı | 3 ADET |
Ses basınç seviyesi | 95 dB |
Makine ağırlığı | 56 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!