Końc. klucza nasadow. 3/8 cala do świec zapłonow.
Końc. kl. nasad. 3/8 cala do św. zapł. magn.
NASADKA 3/8 DO SWIEC SW 20,8
Register now and access more than 60,000 products
- Mocowanie: Magnes trwały
- Konstrukcja: powłoka chromowana, matowa
- Trzpień: 3/8 cala, rowek uchwytu kulkowego
- Trzpień: wersja sześciokątna
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 20,8 mm |
Rozmiar klucza w calach | 13/16cala |
Długość (L1) | 80 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 27 mm |
Napęd zewnętrzny | 3/8 cala |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 25 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 10 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 144,400 g |