Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Koncentrat czyszczący, wstępne spryskiwanie

Koncentrat czyszczący, wstępne spryskiwanie

Nr art. 08930259
EAN 4045727986271

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Alkaline cleaning agent for pre-treating and removing stubborn dirt
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawartość

25 l

Masa produktu (jednej sztuki)

29800 g

Baza chemiczna

Anionowe środki powierzchniowo czynne

Zapach

Charakterystyczny

Pojemnik

Kanister

Kolor

Jasnobrązowy

Wartość pH

13

Gęstość/warunki

1,066 g/cm³ / 20°C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera fosforanów

Tak

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zawór DN 60

ZAWOR DO POJEMNIKA 20L.

Zawór z tworzywa sztucznego z przyłączem DN 60 do kanistra 20 l i beczki 60 l z tworzywa sztucznego
x 1 szt.
Koncentrat czyszczący, mycie aktywne

CLNCONCEN-CARWASH-(ACTIVE WASH)-25LTR

pH-neutral car shampoo for active-cleaning brush washing of passenger cars and commercial vehicles
x 1 szt.
Koncentrat czyszczący, mycie aktywną pianą

CLNCONCEN-(ACTIVE CAR-SHAMP-FM)-25LTR

Intensive, highly concentrated foam cleaner for foam pre-treatment and wash of vehicles in car washes.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań