Końcówka klucza nasadowego 1/2"
Klucz nasad. 1/2 cala, calowy sześciokątny, krótki
NASADKA 1/2 -CALOWA -6.KT-NISKA
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: do łba sześciokątnego
- POWERDRIV®
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 11/16cala |
Długość (L1) | 38 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 24,6 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 21,9 mm |
Powłoka | Chromowana |