Końcówka klucza nasadowego 1/2"
Końc. klucza nasad. 1/2 cala, wielozębna, krótka
NASADKA 1/2 XZN 6X60
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: potrójny kwadrat
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rozmiar nasadki | XZN M6 |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Długość (L1) | 60 mm |
Długość ostrza (L2) | 20 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 22,5 mm |
Powłoka | Chromowana |