Końcówka klucza nasadowego 1/2"
Klucz nasad. 1/2 cala, calowy sześciokątny, krótki
NASADKA 1/2CALA -HEX-1 3/16IN
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: do łba sześciokątnego
- POWERDRIV®
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 1 3/16 cala |
Długość (L1) | 44 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 40 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 36 mm |
Powłoka | Chromowana |