Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
Końc. klucza nasad. 1/2 cala, sześciokątna, krótka
NASADKA KROTKA 1/2 CAL 6-KATNA WS34
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: do łba sześciokątnego
- POWERDRIV
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 34 mm |
Długość (L1) | 47 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 45,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 40 mm |
Powłoka | Chromowana |