Końcówka klucza nasadowego 3/8"
Końc. klucza nasad. 3/8 cala, cal., 6-kąt., krótka
NASADKA 3/8IN-HEX-WS13/16IN
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Budowa: Wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Łeb: gniazdo kwadratowe 3/8", rowek ustalacza kulkowego
- Wskazówka: Do łba sześciokątnego
- POWERDRIV®
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 13/16cala |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Konstrukcja | Krótkie |
Długość (L1) | 29 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 27,9 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 15 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 24,5 mm |