Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Końcówka klucza nasadowego 3/8"

Końc. kl. nasad. 3/8 cala, gniazdo 6-kąt., krótka
NASADKA IMBUSOWA SW4
ZEBRA

Nr art. 071512704
EAN 4024835418805

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Model metryczny, sześciokątny, krótki
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 3/8", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: do gniazda sześciokątnego, DIN 7422
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

3/8 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar nasadki

4 mm

Rodzaj napędu

Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego

Konstrukcja

Krótkie

Długość (L1)

50,5 mm

Długość ostrza (L2)

20,5 mm

Długość końcówki (L3)

11 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

19 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowane