Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala
Końc. klucza nasad. 3/8 cala, metr. 6-kąt., krótka
NASADKA 3/8 SW 18 -NISKA 6.KT
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Powierzchnia: Wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Łeb: Gniazdo kwadratowe 3/8 cala, rowek ustalacza kulkowego
- Wskazówka: Do łba sześciokątnego
- POWERDRIV®
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | 18 mm |
Rozmiar klucza | 18 mm |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Konstrukcja | Krótkie |
Długość (L1) | 33 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 24,7 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 14 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 21,5 mm |