Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Końcówka klucza nasadowego POWERDRIV® 3/4"

Końc. kl. nas. 3/4 cala, POWERDRIV metr., 12-kąt.
NASADKA 3/4 SW 38
ZEBRA

Nr art. 071514138
EAN 4050382472052

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Model metryczny, 12-kątny
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, szlifowane/matowe

  • Nasadka: nasadka kwadratowa 3/4 cala, zatrzask trzpieniowy

  • Wersja: krótka

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

3/4 cala

Rozmiar klucza

38 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

52 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

45 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

28 mm

Długość (L1)

60 mm