Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Końcówka klucza nasadowego POWERDRIV® 3/4"

Końc. kl. nas. 3/4 cala, POWERDRIV metr., 6-kątna
NASADKA 3/4IN-HEX-WS41
ZEBRA

Nr art. 071514241
EAN 4050382472809

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Model metryczny, sześciokątny
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, szlifowane/matowe

  • Nasadka: nasadka kwadratowa 3/4 cala, zatrzask trzpieniowy

  • Wersja: krótka

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

3/4 cala

Rozmiar klucza

41 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

56 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

45 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

30 mm

Długość (L1)

64 mm