Końcówka klucza nasadowego POWERDRIV® 3/4"
Końc. kl. nas. 3/4 cala, POWERDRIV metr., 6-kątna
NASADKA 36 MM 3/4CAL
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, szlifowane/matowe
- Nasadka: nasadka kwadratowa 3/4 cala, zatrzask trzpieniowy
- Wersja: krótka
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/4 cala |
Rozmiar klucza | 36 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 50 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 42 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 28 mm |
Długość (L1) | 58 mm |