Końcówka klucza nasadowego udarowego 1/2 cala
Klucz nasadowy udar. 1/2 cala, pogł. nas. sześc.
NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA GŁĘB SW19
Register now and access more than 60,000 products
- Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych
- Norma: Trzpień kwadratowy zgodny z DIN 3121
- Wykonanie: kuty, polerowany
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Długość (L1) | 45 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 30 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 30 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 20 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Brunirowana |
Normy | ISO 1174, DIN 3121 |