Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Końcówka klucza nasadowego udarowego 1/2 cala

Klucz nasadowy udar. 1/2 cala, pogł. nas. sześc.
NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA GŁĘB SW24

Nr art. 071413 24
EAN 4011231710657

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Model sześciokątny, metryczny, krótki z pogłębianą nasadką sześciokątną, np. do nakrętek kół
  • Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych

  • Norma: Trzpień kwadratowy zgodny z DIN 3121

  • Wykonanie: kuty, polerowany
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar klucza

24 mm

Rodzaj napędu

Do sześciokąta zewnętrznego

Długość (L1)

45 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

34 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

30 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

20 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Brunirowana

Normy

ISO 1174, DIN 3121