Końcówka klucza nasadowego udarowego 1/2 cala
Klucz nasad. udar. 1/2 c., metr., sześciok., długi
NASADKA UDAROWA 1/2CAL HEX DŁUGA SW10
Register now and access more than 60,000 products
- Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych
- Norma: nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121
- Konstrukcja: kuta, polerowana
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 10 mm |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Długość (L1) | 78 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 17,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 25 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Brunirowana |
Normy | ISO 1174, DIN 3121 |