Końcówka przelotowa pokrętła z grzechotką
Klucz nasad. trzpien. POWERDRIV metr. sześciokątny
NASADKA PRZELOTOWA HEX-WS10
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Powierzchnia: Wykończenie chromowane, polerowane.
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 10 mm |
Długość (L1) | 32 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 14,7 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 19,5 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 7 mm |