Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Końcówka tulejkowa bez elementu z tworzywa sztucznego

Końcówka tulejkowa
ZŁĄCZE KON-DIN46228-CU-(JN2)-4,0X9,0

Nr art. 0557184218
EAN 4011231462167
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

DIN 46228, część 1
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przekrój drutu

4 mm²

Długość (L)

9 mm

Średnica wewnętrzna tulei

2,8 mm

Grubość ścianki tulei

0,20 mm

Materiał

Miedź

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z bocznym wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego

SZCZYPCE ZACISKOWE (0,08-16MM2) (16/4S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z przednim wprowadzaniem tulejki złącza konektorowego

ZACISKARKA DO KONEKT 0,08-16SMM-16/4F

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do tulejek końcowych żyły

SZCZYP.DO KON.TULEJK.(0,25-6,0QMM)

Najwyższej klasy szczypce zaciskowe produkcji niemieckiej
x 1 szt.
Szczypce do ściągania izolacji regul.

SZCZYPCE DO SCIAG. IZOL. 0,02-10MM2

Regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjne dopasowanie do różnych materiałów izolacyjnych