Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Końcówka z przegubem Kardana 3/8"

Końcówka z przegubem Cardana, krótka, 3/8 cala
NASADKA 3/8 CAL Z PRZEGUBEM KARDANA SW16
ZEBRA

Nr art. 071312116
EAN 4011231704052

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Wersja krótka
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 3/8", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: do łba sześciokątnego

  • POWERDRIV®
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do trudno dostępnych miejsc

Mocowanie (S2)

3/8 cala

Rozmiar klucza

16 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

22 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

19 mm

Długość (L1)

53,5 mm

Powłoka

Chromowane