Końcówka z przegubem Kardana 3/8"
Końcówka z przegubem Cardana, krótka, 3/8 cala
NASADKA 3/8 CAL Z PRZEGUBEM KARDANA SW19
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 3/8", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: do łba sześciokątnego
- POWERDRIV®
Materiały dodatkowe(X)
Do trudno dostępnych miejsc
Mocowanie (S2) | 3/8 cala |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 25,8 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 19 mm |
Długość (L1) | 56,5 mm |
Powłoka | Chromowane |