Konektor oczkowy izolowany, łatwe wprowadzanie
Insulated ring connector, easy entry
RGCON-RED-901-M4
Register now and access more than 60,000 products
- Materiał: miedź
- Warstwa ocynkowana
- Napięcie znamionowe maks. 600 V
- Łatwe wprowadzanie
- Wygodne, szybkie i bezpieczne wprowadzanie przewodu
- Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. przekrój drutu | 0,5-1,5 mm² |
Kolor | Czerwony |
Otwór kołnierza | M4 |
Min./maks. temperatura pracy | -15 do 75 °C |
Materiał izolacji | PCW |