Kołnierz zaciskowy do szyny montażowej typu C
Kołnierz zaciskowy do szyny montażowej typu C
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 22 mm |
Długość (L) | 105 mm |
Szerokość (B) | 58 mm |
Grubość materiału (t) | 4 mm |
Dopuszczalne obciążenie pionowe | 2.1 kN |
Powłoka | Ocynkowane |
Materiał | Stal konstrukcyjna z powłoką Aluzinc, 1.0242 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 598 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |