Konik havşa açıcı, 90 der.,üç kes.ağızlı,HSS,sarı

Konik havşa açıcı, 90 der.,üç kes.ağızlı,HSS,sarı
HAVSA FREZESI HSS 6.3MM SARI
ZEBRA

Ürün no. 069401806
EAN 4011231603263

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Designed specifically for processing aluminium, copper, aluminium alloys and plastics
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İşlenecek malzeme

Alüminyum

Kalite

ZEBRA-Premium

Pul yatağı açıcısı çapı (d1)

6,3 mm

Mil çapı (d2)

5 mm

Uç çapı (d3)

1,5 mm

Uzunluk (l1)

45 mm

Kesici kenar sayısı (Z)

3 ADET

Standartlar

DIN 335

Şekil

C

Kesme malzemesi

HSS

Havşa açısı

90 Derece

Yüzey

Kaplamasız

Mil stili

Silindirik

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Havşa açma yöntemi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Alt grup malzemesi

Alüminyum
Alüminyum alaşımlar
Alüminyum dövme alaşımlar
Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon)
Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon)
Magnezyum alaşımlar
Bakır
Pirinç, kısa talaş
Pirinç, uzun talaş
Bronz, kısa talaş
Bronz, uzun talaş
Plastik, termoset
Plastikler, termoplastik
Plastikler, aramit elyafı takviyeli
Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler