Konik havşa açıcı ürün seti 6 parça. Sarı/mavi halkalı HSS uç, 90°, kısa
Konik havşa açıcı seti, HSS uç, 90°, kısa
Ürün no. 0694025001
EAN 4062856851089
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
3 kesme kenarlı hassas havşa açıcı, hassas işlenmiş
Elle yönlendirilen kullanım için optimize edilmiş geometri
Geleneksel konik havşa açıcılara kıyasla daha az çaba gerekir, iyileştirilmiş havşa açma kalitesi ve talaş kaldırma
Standartlaştırılmış 1/4 inç altıgen şaft
- Mandrende kayma olmaz, bits tutuculara uyum sağlar
- Havşa açma/vidalama arasında hızlı değişim
Kompakt ve pratik ORSY® sistemi uyumlu sistem seti, istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntılarla
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 6 ADET |
İşlenecek malzeme | Demir dışı metal, Çelik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Kesme malzemesi | HSS |
Havşa açısı | 90 Derece |
Yüzey | Düz |
Kesici kenar sayısı | 3 ADET |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma yöntemi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir |
| Vida standartlarına göre havşa açıcı belirleme | Havşa açıcı nominal çapı d1 | Havşa başlı vidalar için | Havşa başlı vidalar için |
| DIN EN ISO 10642 (eski DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (eski DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| İşaretler | |
| vc = işleme hızı [m/dk] | |
| f = besleme (mm/tur) | |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. | |
| 12,4-20,5 çap için | |||||
| Malzeme göstergesi | Çekme dayanımı | vc | f | ||
| 12,4 çap | 16,5 çap | 20,5 çap | |||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Dökme demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Küresel grafitli ve temper dökme demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Çil dökme demir | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alüminyum ve alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alüminyum dövme alaşımlar | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alüminyum döküm alaşımlar > %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Magnezyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bakır, düşük alaşımlı | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pirinç, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, kısa talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, uzun talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Plastik | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Konik havşa açıcı için kesme değerleri, HSS uç, 90°, kısa | |||||
| 6,3-10,4 çap için | |||||
| Malzeme göstergesi | Çekme dayanımı | vc | f | ||
| 6,3 çap | 8,3 çap | 10,4 çap | |||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Dökme demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Küresel grafitli ve temper dökme demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Çil dökme demir | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alüminyum ve alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alüminyum dövme alaşımlar | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alüminyum döküm alaşımlar > %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Magnezyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bakır, düşük alaşımlı | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pirinç, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, kısa talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, uzun talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Plastik | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D6,3
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D8,3MM
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D10,4MM
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D12,4MM
HSS KONİK HAVŞA AÇICI-90DGR-D16,5MM
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D20,5MM