Konik havşa freze sarı/mavi halka HSS uç 90° kısa

CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D8,3MM

Ürün no. 0694025008

EAN 4062856933228

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Konik havşa freze sarı/mavi halka HSS uç 90° kısa

Ürün no. 0694025008
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
Özellikle geleneksel çelikler, dökme demir ve demir dışı metallerin (alüminyum, bakır, alüminyum alaşımları ve plastikler) el tipi makinelerle işlenmesi için uygundur.

Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma


3 kesme kenarına sahip hassas taşlanmış havşa freze



Elle yönlendirilen aletlerle kullanım için optimize edilmiş geometri


Geleneksel havşa frezelere kıyasla daha az efor gerektirir, daha iyi havşa açma kalitesi ve talaş kaldırma performansı sunar



Standartlaştırılmış 1/4 inç altıgen şaft


  • Mandrende kayma olmaz, bits uç tutucular için uygundur

  • Havşa açma ve diş açma arasında hızlı geçiş mümkündür


Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İşlenecek malzeme

Demir dışı metal, Çelik

Kalite

ZEBRA-Premium

Pul yatağı açıcısı çapı (d1)

8,3 mm

Mil çapı (d2)

1/4 in

Uç çapı (d3)

2,0 mm

Uzunluk (l1)

31 mm

Kesici kenar sayısı (Z)

3 ADET

Kesme malzemesi

HSS

Havşa açısı

90 Derece

Yüzey

Düz

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma yöntemi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Yüksek hız çelikler, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Alüminyum, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum alaşımlar, Beyaz dökme demir, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli

Cıvata standartlarına göre konik havşa freze seçimi
Havşa freze nominal çapı d1 Havşa başlı cıvatalar için Havşa başlı cıvatalar için
DIN EN ISO 10642
(önceki DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(önceki DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Semboller
vc = kesme hızı [m/dk]
f = ilerleme (mm/r)
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
12,4-20,5 çap için
Malzeme tanımı Çekme dayanımı vc f
12,4 çap 16,5 çap 20,5 çap
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitrürleme çelikleri ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Yüksek hız çelikleri ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Dökme demir ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Soğutulmuş dökme demir ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Alüminyum ve alüminyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alüminyum dövme alaşımları ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alüminyum döküm alaşımları ≤ %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alüminyum döküm alaşımları > %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magnezyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pirinç, kısa talaşlı ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pirinç, uzun talaşlı ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, kısa talaşlı ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, kısa talaşlı ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, uzun talaşlı ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, uzun talaşlı ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plastikler ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Konik havşa freze için kesme değerleri, HSS uç, 90°, kısa
6,3-10,4 çap için
Malzeme tanımı Çekme dayanımı vc f
6,3 çap 8,3 çap 10,4 çap
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitrürleme çelikleri ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Yüksek hız çelikleri ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Dökme demir ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Soğutulmuş dökme demir ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Alüminyum ve alüminyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alüminyum dövme alaşımları ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alüminyum döküm alaşımları ≤ %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alüminyum döküm alaşımları > %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magnezyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pirinç, kısa talaşlı ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pirinç, uzun talaşlı ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, kısa talaşlı ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, kısa talaşlı ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, uzun talaşlı ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, uzun talaşlı ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plastikler ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds