Konik havşa freze ürün seti Sarı/mavi halka, HSS, 90°, DIN 335 C, 6 parça

Konik havşa açıcı seti, HSS, 90°, sarı/mavi halka
HAVŞA FREZE SETİ-S/M-HSS-90(6,3-20,5)

Ürün no. 0694117001

EAN 4062856933648

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Konik havşa freze ürün seti Sarı/mavi halka, HSS, 90°, DIN 335 C, 6 parça

Ürün no. 0694117001
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
Geleneksel çeliklerin, dökme demirin ve demir dışı metallerin (alüminyum, bakır, alüminyum alaşımları ve plastikler) işlenmesi için özellikle uygundur. ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.

Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma


3 kesme kenarına sahip hassas taşlanmış, konik havşa



Elle yönlendirilen kullanım için optimize edilmiş geometri


Geleneksel konik havşa frezelere kıyasla daha az efor, iyileştirilmiş havşa açma kalitesi ve talaş kaldırma



Kompakt ve pratik ORSY® sistemi uyumlu sistem seti, istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntılarla

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Demir dışı metal

Kalite

ZEBRA-Premium

Standartlar

DIN 335

Şekil

C

Kesme malzemesi

HSS

Havşa açısı

90 Derece

Yüzey

Kaplamasız

Kesici kenar sayısı

3 ADET

Mil stili

Silindirik

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma yöntemi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli

Vida standartlarına göre havşa açıcı belirleme
Havşa açıcı nominal çapı d1 Havşa başlı vidalar için Havşa başlı vidalar için
DIN EN ISO 10642
(eski DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(eski DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
İşaretler
vc = işleme hızı [m/dk]
f = besleme (mm/tur)
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
12,4-20,5 çap için
Malzeme göstergesi Çekme dayanımı vc f
12,4 çap 16,5 çap 20,5 çap
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Yüksek hız çelikleri ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Dökme demir ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Küresel grafitli ve temper dökme demir ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Çil dökme demir ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Alüminyum ve alüminyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alüminyum dövme alaşımlar ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alüminyum döküm alaşımlar > %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magnezyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pirinç, kısa talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, kısa talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, kısa talaş ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, uzun talaş ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, uzun talaş ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plastik ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Konik havşa açıcı için kesme değerleri, HSS, 90°, DIN 335C, sarı/mavi halka
6,3-10,4 çap için
Malzeme göstergesi Çekme dayanımı vc f
6,3 çap 8,3 çap 10,4 çap
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Yüksek hız çelikleri ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Dökme demir ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Küresel grafitli ve temper dökme demir ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Çil dökme demir ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Alüminyum ve alüminyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alüminyum dövme alaşımlar ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alüminyum döküm alaşımlar > %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magnezyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pirinç, kısa talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, kısa talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, kısa talaş ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, uzun talaş ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, uzun talaş ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plastik ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Konik havşa freze ürün seti Sarı/mavi halka, HSS, 90°, DIN 335 C, 6  dahil:
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Açıklama: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Miktar: 1 x
1 x
Havşa freze, sarı/mavi halka, HSS 90° DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D6,3

Açıklama:
6.3 mm
Geleneksel çeliklerin, dökme demirin ve demir dışı metallerin (alüminyum, bakır, alüminyum alaşımları ve plastikler) işlenmesi için özellikle uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Havşa freze, sarı/mavi halka, HSS 90° DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D8,3

Açıklama:
8.3 mm
Geleneksel çeliklerin, dökme demirin ve demir dışı metallerin (alüminyum, bakır, alüminyum alaşımları ve plastikler) işlenmesi için özellikle uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Havşa freze, sarı/mavi halka, HSS 90° DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D10,4

Açıklama:
10.4 mm
Geleneksel çeliklerin, dökme demirin ve demir dışı metallerin (alüminyum, bakır, alüminyum alaşımları ve plastikler) işlenmesi için özellikle uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Havşa freze, sarı/mavi halka, HSS 90° DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D12,4

Açıklama:
12.4 mm
Geleneksel çeliklerin, dökme demirin ve demir dışı metallerin (alüminyum, bakır, alüminyum alaşımları ve plastikler) işlenmesi için özellikle uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Havşa freze, sarı/mavi halka, HSS 90° DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D16,5

Açıklama:
16.5 mm
Geleneksel çeliklerin, dökme demirin ve demir dışı metallerin (alüminyum, bakır, alüminyum alaşımları ve plastikler) işlenmesi için özellikle uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Havşa freze, sarı/mavi halka, HSS 90° DIN 335 C

HSS HAVŞA FREZE-SARI/MAVİ-D20,5MM

Açıklama:
20.5 mm
Geleneksel çeliklerin, dökme demirin ve demir dışı metallerin (alüminyum, bakır, alüminyum alaşımları ve plastikler) işlenmesi için özellikle uygundur.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds