Konik iç altı köşeli setskur

SETSKUR-ISO4026-45H-S2,5-(SYH)-M5X16

Ürün no. 02555 16

EAN 4011231308540

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Konik iç altı köşeli setskur

Ürün no. 02555 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

ISO 4026, çelik 45H, düz
Not

Sertlik sınıfı 45H, 450 HV sertliğe tekabül eder



ISO 4026, DIN 913'nın yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Çelik setskurlar, yalnızca basma gerilimi altında kullanım için tasarlanmıştır (ayrıca bkz. DIN EN ISO 898-5). Tipik kullanımlar arasında ayar halkasında sabitleme veya karşılığa basınç uygulama yer alır. Bu nedenle çelik setskurlar, sıkıştırma/gevşetme işlemleri sırasında iç altıköşede burulma direnci sağlamak için son derece serttir.



Setskurlara kaynak uygulanırsa, setskurlar sıkıştırılırsa ve somunlarla sabitlenirse veya bükülürse yanlış uygulama olasıdır. Her türlü çekme direnci uygulaması yanlış kullanım olarak değerlendirilir ve arıza ile sonuçlanabilir.



İpucu:


A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.

Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

16 mm

Düz uç çapı (d2)

3,5 mm

Vida iç yolu (s1)

HS2.5

Standartlar

ISO 4026

Malzeme

Çelik

Yüzey

Düz

Sertlik kategorisi

45H

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Uç şekli

Kesik koni

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler