Konik rondela

PUL-ÇANAK-DIN6796-ÇELİK-MEKNK.GALV.D13,0

Ürün no. 0413112

EAN 4011231363921

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Konik rondela

Ürün no. 0413112

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 6796, yay çeliği C60, mekanik galvanize
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M12

İç çap (d1)

13 mm

Dış çap (d2)

29 mm

Yükseklik (h1)

3,95 mm

Kalınlık (s1)

3 mm

Standartlar

DIN 6796

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Şunun için uygun:

Vida bağlantıları, özellik sınıfı 8.8 ve 10.9

Kilitleme fonksiyonu

Cıvata sabitleyici

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler