Konstrüksiyon köpüğü

Konstrüksiyon köpüğü

Ürün no. 0892155012

EAN 4050641632500

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Konstrüksiyon köpüğü

Ürün no. 0892155012
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
1C gun foam for multiple uses

Kimyasal baz

Poliüretan prepolimer

Renk

Beton grisi

Kalıp yoğunluğu

12 kg/m³

Kalıp yoğunluğu koşulları

sökülmüş halde, Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi

Hücre yapısı

Orta - ince

Hücre yapısı koşulları

Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi

Sonrasında kürleme

9 dak

Kürleme koşulları

23°C'de ve %50 nemde

Belirtilen süre sonra kesilebilir

16 dak

Kesilebilme koşulları

20°C'de ve %50 bağıl nemde

Tam esneme

12 h

Tam esneme koşulları

20°C'de ve %50 bağıl nemde

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

30 °C

Min. ortam işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. ortam işlem sıcaklığı

30 °C

Min. yüzey işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. yüzey işlem sıcaklığı

30 °C

Kutunun min. işlem sıcaklığı

5 °C

Kutunun maks. işlem sıcaklığı

30 °C

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Maks. sıcaklık direnci

100 °C

İnşaat malzemesi sınıfı

B3 - Yüksek yanıcılığa sahip

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102-1'e uygun

Isı iletkenliği λ

0 W/(m*K)

Su emme (%)

0 Vol-%

Sıkıştırma dayanımı

5 N/cm²

Sıkıştırma dayanımı koşulları

DIN 53421'e dayalı, %10 sıkıştırmada

Min. birleşik germe ve kesme direnci

5 N/cm²

Birleşik germe ve kesme direnci koşulları

DIN 53427 ile uyumlu

Min. germe dayanımı

10 N/cm²

Çekme dayanımı koşulları

DIN 53430'a göre

Derzler için ses yalıtımı

60 dB

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Hayır

Kopma anındaki uzama

12 %

Kopma anındaki uzama koşulları

DIN 53430'e dayalı

Yaklaşık akma (hacim)

45 l

Akma koşulları

23°C'de ve %50 nemde

İçerik

750 ml

Kap

Aerosol kutusu

Palet başına sayı

672

İçerik ağırlığı

880 g

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C - 25°C arasında

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gizli eldiven

GİZLİ ELDİVEN 1000ML

Suda çözünmeyen maddelere karşı koruma sağlar
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

YAS KÖPÜK TEMIZLEYICI(PK) Y-0892 161

Quickly and simply removes fresh PU foam residue