Konstrüksiyon yapıştırıcı, MS ayna yapıştırıcı
Konstrüksiyon yapıştırıcı, MS ayna yapıştırıcı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Silanlı değiştirilmiş polimer |
Renk | Gri |
Hacimdeki maks. değişiklik | 6 % |
Tam kürleme hızı | 3 mm/d |
Min. germe dayanımı | 2,9 N/mm² |
Maks. açık tutulma süresi | 8 dak |
Açık tutulma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 nemde |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 90 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
İçerik | 290 ml |
İçerik ağırlığı | 450 g |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / serin ve kuru depolama alanı, 10°C - 25°C |