Konstrüksiyon yapıştırıcı, MS üniversal

MS üniversal montaj yapıştırıcı

Ürün no. 0893226100

EAN 4045989758876

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Konstrüksiyon yapıştırıcı, MS üniversal

Ürün no. 0893226100
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
MS-hibrit bazlı, hızlı ilk yapışma özelliğine sahip hızla sertleşen yapıştırıcı.

Hızlı ilk yapışma


  • Anında yapışır ve birleştirir

  • Yapıştırıcı bağın desteklenmesi genellikle gerekli değildir


Çok iyi yapıştırıcı aralığı


  • Çok çeşitli yüzeylere çok iyi yapışma

  • Nemli yüzeylere çok iyi yapışma


Ekolojik açıdan güvenli


  • Kokusuz

  • Kürlemeden sonra emisyon olmaz

  • Çözücüler, izosiyanatlar ve ftalatlar içermez


Esnek yapıştırıcı


  • Birleştirilen parçalardaki genişlemeleri ve titreşimleri dengeleyerek, benzer olmayan malzemelerin birleştirilmesine olanak tanır


Diğer avantajlar


Yüksek UV ışınlarına dayanıklıdır


İklim şartlarına mükemmel dayanıklılık


"Islak iken" üzeri boyanabilir


Yapıştırılmış panellerde punta kaynağı yapılabilir

Not

PE, PP, PTFE, silikon kauçuk ve yumuşatılmış plastikler için uygun değildir. Demir dışı baz metallerle birlikte kullanım için yapıştırıcı tablosu izlenmelidir. Kuvvetli yapışma için uygulanan yapıştırıcı kalınlığı en az 3 mm olmalıdır.


Suyun etkilerine karşı uzun süreli dayanım gösteremez!

Kullanım alanı

Zemin bağlantıları; metal, beton çeşitli plastikler üzerindeki bağlantı mafsalları, araç gövdelerinin birleştirilmesi, kaporta yapımı, araç yapımı, tren vagonu yapımı ve konteyner yapımı, metal işleme, ekipman ve makine yapımı, elektrik ve plastik mühendisliği, iç bağlantı parçaları, ayna bağlarının yanı sıra doğal taş üzerindeki bağlar.

Kılavuz

Uygulanabilecek yüzeyler:


ABS, akrilik cam, anotlanmış alüminyum, alüminyum, paslanmaz çelik, cam, GFRP, ahşap, bakır, pirinç, doğal taş, sert PVC, sunta; çıplak, galvanizli, astar boyalı ve boyalı sac çelik; polistiren, tuğla, çinko plaka.

İçerik

290 ml

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

MS polimer

Renk

Beyaz

Yoğunluk/koşullar

1,48 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde

Tam kürleme hızı/koşullar

4 mm/d / 20°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Min. yüzey oluşturma süresi

10 dak

Yırtılmaya karşı direnç koşulları

DIN 53504 ile uyumlu

Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç

Aromatikler, Esterler, Ketonlar

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / serin depolama alanı

Silikon içermez

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler