Konstrüksiyon yapıştırıcı,çift komponentli, MAK 38

Konstrüksiyon yapıştırıcı,çift komponentli, MAK 38

Ürün no. 0893580250

EAN 4062856282395

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Konstrüksiyon yapıştırıcı,çift komponentli, MAK 38

Ürün no. 0893580250
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
2-component structural adhesive for bonding metal, composite materials and various plastics to each other
Kullanım alanı

İçerik

250 ml

Kap

Çift kartuş

Kimyasal baz

Metil metakrilat

Renk

Siyah

Yoğunluk/koşullar

0,96 g/cm³ / 24°C'de

Min./maks. işlem sıcaklığı

20 - 25 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 120 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

230 °C

Min. birleşik germe ve kesme direnci

14 N/mm²

Birleşik germe ve kesme direnci koşulları

EN 1465 ile uyumlu

Min. kopma uzaması

100 %

Min. kullanım süresi

15 dak

Hacimdeki maks. değişiklik

0,3 %

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / serin ve buzlanmayan depolama

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

PVC içermez

Evet

VOC içermez

Evet

İzosiyanat içermez

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

İyi

Min./maks. kullanım süresi

15-25 dak

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
225/250 ml için ikili kartuş tabancası

ÇİFT BİLEŞENLİ UYGULM.TABANCS.225/250ML

1:1, 2:1, 4:1 ve 10:1 karıştırma oranları için hızlı değişen plastik basınç plakalı iki bileşenli yapıştırıcılara yönelik kartuş tabancası
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alüminyum temizleyici, tip 60

ALUCLNR-60-ADH-AL1-1LTR

Non-corrosive universal cleaning agent for various plastics and powder-painted and metallic surfaces
IPA izopropanol temizleyici

IPA TEMİZLEYİCİ 500ML

Üniversal kullanım için
Temizlik bezi Tex-Rein

TEMİZLEME BEZİ-27X38CM-150ADET-TURKUAZ

Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler