Konstruktionsklebstoff MS Strong Tack

Konstruktionsklebstoff MS Strong Tack
KONSTKLEBST-MS-STRONGTACK-WEISS-290ML

Art.-Nr. 0893228100

EAN 4065746551809

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Konstruktionsklebstoff MS Strong Tack

Art.-Nr. 0893228100
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
Schnell härtender, dauerelastischer 1-Komponenten-Klebstoff mit hoher Anfangsklebkraft und exzellentem Haftvermögen auf Basis von SMP, feuchtigkeitshärtend, neutrale Polymerisation, geruchsneutral.
  • Sehr hohe Anfangshaftung

  • Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Silikonen

  • Einstellbar

  • Schnelle vollständige Aushärtung

  • Dauerhaft elastisch von - 40°C bis + 90°C

  • Sehr hohe mechanische Festigkeit

  • Sehr gute Dichtungseigenschaften

  • Sehr breites Haftungsspektrum

  • Geruchsneutral

  • Verträglich mit Lacken

  • Chemisch neutrale Polymerisation

  • Kurzzeitbeständig bis +200°C für Pulver- und Thermobeschichtung

  • Nicht korrosiv auf Oberflächen

  • Schlag- und vibrationsfest (stoßdämpfend)

  • Beständig gegen thermische Ausdehnung und Materialspannungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Lackverträglichkeit: Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Farben empfehlen wir Vorversuche. Die Verwendung von Lacken auf Alkydharzbasis kann die Trocknung verzögern.



Chemische Beständigkeit: Gut gegen Wasser, aliphatische Lösemittel, Öle, Fette, verdünnte anorganische Säuren und Laugen Mäßig gegen Ester, Ketone und Aromaten. Nicht beständig gegen konzentrierte Säuren und Chlorkohlenwasserstoffe.

Anleitung

Verklebung von Windschutzscheiben im Fahrzeug-, Waggon- und Kabinenbau. Für nicht tragende Verklebungen und dort, wo ein schneller, kontinuierlicher Arbeitsprozess erforderlich ist. Flexible, sofortige tragende Verklebung im Bereich Metall-, Apparate- und Maschinenbau, Kunststofftechnik, Klima- und Lüftungsanlagen, Karosserie-, Waggon-, Fahrzeug- und Containerbau.

Inhalt

290 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Silanmodifiziertes Polymer

Farbe

Weiß

Dichte / Bedingung

1,39 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

200 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 10°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen