Konstruktionsklebstoff MS universal
Konstruktionsklebstoff MS INSTANT
KONSTKLEBST-UNI-MS-WEISS-290ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Beschleunigte Anfangshaftung
- Klebt und haftet sofort
- Eine Unterstützung der Klebeverbindung ist in der Regel nicht notwendig
Sehr gutes Haftspektrum
- Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Sehr gute Haftung auf feuchten Untergründen
Ökologisch unbedenklich
- Geruchsneutral
- Nach Aushärtung keine Emissionen
- Frei von Lösemittel, Isocyanate und Phthalaten
Elastischer Klebstoff
- Kompensiert Ausdehnungen und Schwingungen der Fügeteile, dadurch Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe möglich
Weitere Vorteile
Hohe UV-Stabilität
Sehr gute Witterungsbeständigkeit
„Naß in Naß” überlackierbar
Verklebte Bleche sind Punktschweißbar
Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Silikongummi und weichgemachte Kunststoffe. In Verbindung mit Buntmetallen ist die Hafttabelle zu beachten. Es ist darauf zu achten, dass für eine sichere Verklebung eine Mindestklebstoffdicke von 3 mm eingehalten wird.
Nicht geeignet bei dauerhafter Wassereinwirkung!
Datenblätter(X)
Bodenfugen, Anschlussfugen auf Metall, Beton, diversen Kunststoffen, Kleben von Fahrzeugaufbauten, Karosserie-, Fahrzeug-, Waggon- und Containerbau, Metall-, Apparate- und Maschinenbau, Elektro- und Kunststofftechnik, Innenausbau, Spiegelverklebungen sowie Verklebungen von Natursteinen.
Typische Untergründe:
ABS, Acrylglas, Aluminium eloxiert, Aluminium, Edelstahl, Glas, GFK, Holz, Kupfer, Messing, Natursteine, PVC-Hart, Spanplatten, Stahlblech roh, verzinkt, grundiert und lackiert, Styropor, Ziegel, Zinkblech.
Inhalt | 290 ml |
Gebinde | Kartusche |
Chemische Basis | MS-Polymer |
Farbe | Weiß |
Dichte / Bedingung | 1,48 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 4 mm/d / 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Reißfestigkeit Bedingung | nach DIN 53504 |
Beständigkeit kurzfristig gegen | Aromaten, Ester, Ketone |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / kühle Lagerung |
Silikonfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |