Konstruktionsklebstoff POWER SPUR

Konstruktionsklebstoff POWER SPUR
KONSTKLEBST-POWER SPUR-310ML

Art.-Nr. 0890100186

EAN 4056807199412

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Konstruktionsklebstoff POWER SPUR

Art.-Nr. 0890100186

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 24 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Hochbelastbarer, elastischer Hybrid-Konstruktionsklebstoff.
  • Ausgezeichnetes Haftspektrum und hohe Anfangsfestigkeit mit sehr guter Haftung auf nahezu allen Untergründen

  • Silikon-, Lösungsmittel- und Isocyanatfrei

  • Witterungsbeständig

  • Korrosionsschutz – schützt vor Korrosion und Ablagerungen

  • Verträglich auf Styrol

  • EC2 & CE tauglich
Hinweis

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen sowie Naht- und Fugenabdichtungen im Karosserie-, Fahrzeug- und Caravanbau, Waggon- und Containerbau, Metall- und Apparatebau, im Klima- und Lüftungskanalbau, in der Lebensmittelindustrie u.v.m.

Inhalt

310 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Silanmodifiziertes Polymer

Farbe

Weiß

Dichte / Bedingung

1,52 g/cm³ / bei 20°C

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2 mm/d / 20°C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 45 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

100 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung

100 °C / im ausgehärteten Zustand

Beständigkeit kurzfristig gegen

Verdünnte Lauge, Verdünnte Säuren

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei Raumtemperatur

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen