Konstruktionsklebstoff POWER SPUR
Konstruktionsklebstoff POWER SPUR
KONSTKLEBST-(POWER SPUR)-600ML
Art.-Nr. 0890100190
EAN 4062856141272
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Ausgezeichnetes Haftspektrum und hohe Anfangsfestigkeit mit sehr guter Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Silikon-, Lösungsmittel- und Isocyanatfrei
- Witterungsbeständig
- Korrosionsschutz – schützt vor Korrosion und Ablagerungen
- Verträglich auf Styrol
- EC2 & CE tauglich
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Datenblätter(X)
Für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen sowie Naht- und Fugenabdichtungen im Karosserie-, Fahrzeug- und Caravanbau, Waggon- und Containerbau, Metall- und Apparatebau, im Klima- und Lüftungskanalbau, in der Lebensmittelindustrie u.v.m.
Inhalt | 600 ml |
Gebinde | Beutel |
Chemische Basis | Silanterminiertes Polymer |
Farbe | Weiß |
Dichte / Bedingung | 1,52 g/cm³ / bei 20°C |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 2 mm/d / 20°C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 45 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 80 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 100 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 5°C bis 30°C |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |