Kontra somun, kablo rakoru için, metrik

Kontra somun, kablo rakoru için, metrik

Ürün no. 096771020

EAN 4024835880725

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kontra somun, kablo rakoru için, metrik

Ürün no. 096771020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Açık gri RAL 7035

Bağlantı dişi

M20 x 1,5

Diş uzunluğu (metrik diş)

6 mm

Lamalar boyunca genişlik

27 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 100 °C

Malzeme

PA 6 GF30 - Poliamit cam elyaf takviyeli

Halojen içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Min. sıcaklık koşulları

-40 °C

Maks. sıcaklık koşulları

100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler