Kontra somun, kablo rakoru için, metrik
Kontra somun, kablo rakoru için, metrik
Ürün no. 096771025
EAN 4024835880749
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Açık gri RAL 7035 |
Bağlantı dişi | M25 x 1,5 |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 6 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 32 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 100 °C |
Malzeme | PA 6 GF30 - Poliamit cam elyaf takviyeli |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Min. sıcaklık koşulları | -40 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 100 °C |