Kopilya
SPGPIN-DBEYE-(ZN)-8X130
Ürün no. 04738 3
EAN 4011231402385
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Cıvataları, boruları, rafları vb. sabitlemek için.
- Hızlı ve kolay montaj ve söküm
- Yeniden kullanılabilir
- Uçlar çapaklar olmadan kesilir
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 8 mm |
Uzunluk (l1) | 130 mm |
Halka iç çapı (d2) | 30 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (d3) | 45-56 mm |
Delik çapı | 9,0 mm |
Diğer standart | WN 473 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tasarım | Çift halkalı |
RoHS uyumlu | Evet |