Kopilya

YAYLI FİRKETE ÇİFT BÜKÜM (ZN)2X50

Ürün no. 04732 3

EAN 4011231401982

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kopilya

Ürün no. 04732 3

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Çift halkalı. Çinko kaplamalı çelik, mavi pasifize
  • Cıvataları, boruları, rafları vb. sabitlemek için.

  • Hızlı ve kolay montaj ve söküm

  • Yeniden kullanılabilir

  • Uçlar çapaklar olmadan kesilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

2 mm

Uzunluk (l1)

50 mm

Halka iç çapı (d2)

10 mm

Min./maks. kavrama aralığı (d3)

9-11 mm

Delik çapı

2,5 mm

Diğer standart

WN 473

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Tasarım

Çift halkalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler