Korek z łbem sześciokątnym, z kołnierzem, calowy
DIN 910, stal ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo
ŚRUBA ZAMYKAJ-DIN910-SW19-(ZSM)-G1/2AX14
Register now and access more than 60,000 products
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu (VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | G1/2 |
Długość (l1) | 26 mm |
Średnica łba (d2) | 26 mm |
Wysokość łba (k1) | 12 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane, gruba warstwa |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Szczegóły łba | Z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 19 |
Rodzaj gwintu | Gwint rury |
Ilość zwojów na cal | 14 |
Długość gwintu | 14 mm |
Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |