Koruma ve drenaj membranı

NOTCHPROTBRD-2X20M-3PLY

Ürün no. 0993893220

EAN 4068362298738

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Koruma ve drenaj membranı

Ürün no. 0993893220
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
Triple-layer backfill protection and drainage membrane for protecting horizontal and vertical structures in contact with the ground after sealing has been completed
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

20 m

Genişlik

2 m

Çukur yüksekliği

8 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - +80 °C

m² başına kaplama ağırlığı

710 g

Pense sayısı

3 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler