Kostka połączeniowa do lampy, 2 żyły, bezśrubowa
Zacisk łączący bezśrubowy do lampy
Register now and access more than 60,000 products
Otwór na sondę testera napięcia
Materiały dodatkowe(X)
Jedna strona do jednożyłowych przewodów miedzianych (2 × 0,75–2,5 mm2), druga do wielożyłowych przewodów miedzianych (1 × 0,5–2,5 mm2)
Liczba przewodników | 3 szt |
Min./maks. przekrój żyły sztywnej | 0,75-2,5 mm² |
Min./maks. przekrój żyły elastycznej | 0,5-2,5 mm² |
Prąd znamionowy | 24 A |
Min./maks. długość drutu ze zdjętą izolacją | 9-11 mm |
Napięcie | 450 V |
Maks. temp. otoczenia | 110 °C |
Identyfikacja typu T zgodnie z normą EN 60998 | T110 |
Palność | Samogasnące według normy UL94 V2 |
Materiał obudowy | Poliamid 6.6 |
Kolor | Biały |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!