Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Kołek uniwersalny Shark z kołn.
KOŁEK ZEBRA SHARK 8X52
ZEBRA-SHARK
Register now and access more than 60,000 products
- Pełna odporność na gnicie, czynniki atmosferyczne i starzenie się
- Stabilność termiczna w zakresie od -40°C do +100°C
- Kolor: Koszulka kołka biała
- Wstępnie wykonany gwint obniża moment wkręcania wkręta WÜPOFAST
- Wzdłużne krawędzie blokujące zapobiegają obracaniu
- Może być używana jedna średnica wkręta, niezależnie od zastosowania
- Rozszerzające się segmenty wiążą się ze sobą lub rozkładają się, blokując kotwę kształtowo w cegle dziurawce/murze szczelinowym
- Wstępnie wykonany gwint w głowicy
- Podział na trzy segmenty zapewniający kotwienie za pomocą blokowania kształtowego i ciernego
- Skrzydełka zapobiegające obracaniu się w pełnych lub wydrążonych cegłach blokowych
Materiały dodatkowe(X)
- Można używać ze śrubami o maksymalnej średnicy w pełnych lub wydrążonych cegłach blokowych, aby zapewnić trwałe mocowanie
- W płytach gipsowo-kartonowych, sklejce, panelach drewnianych itp.
- Do użytku z wkręto-śrubami, hakami, śrubami oczkowymi, śrubami WÜPOFAST, śrubami ECOFAST, wkrętami do drewna
Średnica kotwy | 8 mm |
Materiał | PE - Polyethylene |
Kolor | Biały perlisty |
Wymagana średnica śruby | 6 mm |
Długość kotwy (l) | 52 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 8 mm |
Głębokość wierconego otworu (t) | 60 mm |
Głębokość osadzenia (h s) | 51 mm |
Wymagana długość śruby (l s) | Grubość elementu montażowego (+ grubość tynku/materiału izolacyjnego) + długość kołków + średnica śrub |
Dane techniczne | ||||||||||
Średnica kołka [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Zalecane obciążenia2 | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Cegły pełne ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
Cegła dziurawka z otworami pionowym ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
Cegły sylikatowe dziurawki ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
Gazobeton PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Płyta gipsowo-kartonowa d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Płyta gipsowo-kartonowa d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Pumeks | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
1) Średnica 7 mm bez preformowanego gwintu 2) Wartości obowiązują przy zastosowaniu wkrętów o większych średnicach - patrz karta katalogowa - tabela z danymi montażowymi 3) Otwór nawiercić wiertłem (beż używania udaru). |
Dane montażowe | |||||||||
Średnica wkręta | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
Średnica wkrętu dla materiałów konstrukcyjnych typu płyty | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
Długość wkręta | = długość kołka + grubość mocowanego elementu + średnica wkręta + grubość tynków/izolacji | ||||||||
Nom. średnica wiertła | ddrl. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Głębokość wierconego otworu | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
Głębokość osadzenia | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Średnica otworu w materiale mocowanym | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |