Kotwa wbijana W-ZND Typ SK
K. wb. W-ZND łeb stożkowy pł., typ SK
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Szybki, tani montaż
- Możliwość ponownego demontażu za pomocą śruby z łbem wbijanym
- Wstępnie zmontowany z odpowiednią śrubą
- Nadaje się do montażu przelotowego
- Przezroczysty, zintegrowany ogranicznik zapobiega przedwczesnemu rozprężaniu
- Do montażu wpuszczanego lub wystającego (automatycznie chowa się w miękkie drewno)
- Odporna na promienie UV
- Odporna na gnicie (kotwy z tworzywa sztucznego wykonane z poliamidu o wysokiej jakości)
- Odporność na temperaturę od -40°C do +150°C
- Nie zawiera fluorowców
Materiały dodatkowe(X)
- Możliwość stosowania w betonie, cegle pełnej, cegle sylikatowej, gazobetonie, cegle dziurawce z otworami pionowymi, lekkim betonie, cegle sylikatowej dziurawce, jastrychu, płytach gipsowych
- Wszelkie mocowania do lekkich i średnich obciążeń przy obróbce drewna, metalu, hydraulice i elektryce
- Mocowanie kątowników, paneli, blach, kanałów kablowych, listew itp.
Średnica kotwy | 8 mm |
Długość kotwy (l) | 135 mm |
Maks. wysokość mocowania (t fix) | 95 mm |
Głębokość osadzania (h norm) | 40 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 8 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 45 mm |
Średnica otworu w elemencie konstrukcyjnym (d f) | 8 mm |
Materiał gwoździa | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Końcówka wewnętrzna | Z3 |