Kraftseitenschneider geschmiedet

Kraftseitenschneider geschmiedet
SEITSHND-KRAFT-240MM

Art.-Nr. 071501 240

EAN 4045989360130

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kraftseitenschneider geschmiedet

Art.-Nr. 071501 240
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
• Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität)
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet

  • Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten

  • Griffe mit ergonomisch geformten Soft-Griff Mehrkomponenten-Hüllen

  • Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

240 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

3,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

4,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen