Krallenmuffe für Installationsrohr
Krallenmuffe für Installationsrohr
KRLMUF-F.RO-RAL7035-EN20
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Zubehör für Elektro-Installationsrohre
- Nach ÖVE-EN 61386
- -25°C bis +90°C
- Grau RAL 7035
- Halogenfrei
Datenblätter(X)
Zur wasserdichten und zugfesten Verbindung von biegsamen Installationsrohren.
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Nennweite | 20 mm |
Passend für Nennweite | 20 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |