Krążek szlifierski, półelastyczny, Multi
Krążek szlifierski półelastyczny Multi
TARCZA SZLIFUJĄCA CERAMIK D125X3.0MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Obszary zastosowań
Stal, stal nierdzewna (INOX), metale nieżelazne (miedź, mosiądz, brąz, aluminium).
Charakterystyka
Dzięki zmodyfikowanej, karbowanej konstrukcji wióry odprowadzane są jeszcze bardziej efektywnie i unika się generowania ciepła. Ze względu na małą wagę i elastyczną konstrukcję, krążek pracuje płynnie, ciszej i mniej wibruje.
Zalety
- Nie są wymagane stopy szlifierskie
- Przeznaczone do użytku na różnych materiałach
- Nowa karbowana struktura (niskie temperatury szlifowania)
- Można stosować na nierównych powierzchniach
- Proste stosowanie
- Dobre właściwości cięcia
- Duża trwałość
- Brak przebarwień materiału
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 125 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Maks. prędkość obrotowa | 12200 obr/min |