Krążek szlifierski z włókniny nylonowej
Krążek szlif. z włókniny nylonowej,płyta z tkaniny
SCIERNICA NYLONOWA NA PODKL.D115
Register now and access more than 60,000 products
Elastyczna włóknina czyszcząco-ścierna o gruboziarnistej strukturze, wykonana ze specjalnej kombinacji włókien syntetycznych i równomiernie osadzonych ziaren ściernych (węglik krzemu).
Struktura i właściwości:
- elastyczna, otwarta struktura włókniny
Idealnie dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu i zapewnia optymalny kontakt z powierzchnią.
Minimalne zatykanie przez pył powierzchniowy
Jednorodne, powtarzalne wyniki szlifowania
Zmniejszone nagrzewanie - niskie temperatury szlifowania
- Ciągła dostępność ostrych ziaren ściernych
Jednolite i stałe efekty pracy oraz czysta, pozbawiona osadu powierzchnia
- Łatwe dostosowywanie mocy szlifowania
Mniejsze ryzyko uszkodzenia powierzchni obrabianego przedmiotu lub usunięcia zbyt dużej ilości materiału
- Nie zawiera metali podanych na korozję
Bez zanieczyszczenia powierzchni materiału
Do stosowania z wiertarkami elektrycznymi, szlifierkami prostymi wałkami giętkimi
Plastikowe kołnierze podporowe można odłamywać stopniowo
Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych
Nie są wymagane dodatkowe stopy szlifierskie
Średnica 150 mm do użytku ze szlifierkami kątowymi 180 mm
Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy:
Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości.
Pracować, wyłącznie stosując odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, rękawice, ochrona słuchu itp.
Uwaga: Włókniny szlifierskie przeznaczone do czyszczenia zgrubnego nie nadają się do szlifowania krawędzi. Dlatego należy szlifować wzdłuż krawędzi materiału, a nie po niej!
Przestrzegać instrukcji obsługi.
Materiały dodatkowe(X)
Obrabiane materiały:
Do uniwersalnego użytku z praktycznie wszystkimi materiałami. Szczególnie polecane do stali szlachetnej, stali, metali nieżelaznych, drewna i tworzywa sztucznego.
Usuwanie zabarwienia odpuszczania, kamienia kotłowego, rdzy, zanieczyszczeń i powłok tlenkowych, powłok, farby, starych powłok szczotkowanych, żywic syntetycznych, klejów, pozostałości uszczelek, betonu i pozostałości po betonie.
Zmiana struktury, matowanie linii, przygotowywanie i szorstkowanie powierzchni
Usuwanie drobnych zadziorów
Czyszczenie podwozi pojazdów i różne inne zadania podczas budowy karoserii
Średnica (Ø) | 115 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Kolor | Czarny |
Maks. prędkość obrotowa | 11000 obr/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!