Kırıcı MH 11-XE

Kırıcı MH 11-XE

Ürün no. 07025721

EAN 4053479221540

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kırıcı MH 11-XE

Ürün no. 07025721
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
Powerful and anti-vibration 11-kg chipping hammer with SDS-max drive arbor.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

1700 W

Güç çıkışı

920 W

Min./maks. darbe hızı

900-1700 dev/dk

Şaft

SDS-max için uygun

Maks. darbe enerjisi

23 J

Darbe enerjisi

23 J

Sökme performansı

1100 kg/h

Uzunluk x yükseklik

680 x 240 mm

Ayarlanabilir iskarpela konumu

12 kat; 30°

Makine ağırlığı

11,4 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Kırıcı MH 11-XE dahil:
1 x
Yassı keski, SDS-max

DÜZ KESKİ MAX 400X25MM

Açıklama:
25 mm; 400 mm
Round shaft for general demolition and break-through work
Miktar: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-AUXILIARY HANDLE

Miktar: 1 x
Bakım spreyi
1 x
Bakım spreyi

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Açıklama:
100 ml
Menteşe, alet ve makinelerin yağlanması için
Miktar: 1 x
Empty case for demolition hammer MH 11-XE
1 x
Empty case for demolition hammer MH 11-XE

CASE-EMPTY-(MH11-XE)-F.07025721

Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sivri uçlu keski, SDS-max

SİVRİ KESKİ 400MM MAX

For general demolition and breaking-through work
x 1 ad.
Kürek keski

KANAL KESKİ MAX 400X50MM

Robust spade chisel
x 1 ad.
Yassı keski, SDS-max

DÜZ UÇLU KESKİ-MAX-GEN:25-L600MM

Round shaft for general demolition and break-through work